GANZ - Dugaljkombi szerelt kapcsolóval + FI-relé G67591 - 340-4106-226
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,3 A -ral
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356062463
Sonepar cikkszám
G67591
Gyártói cikkszám
340-4106-226
Gyártói típuskód
CSK 6226-000
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,3 A -ral
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
Magasság:
250 mm
Szélesség:
255 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt kapcsolóval + FI-relé