Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombi üres tokozat 250x260 Pg21+nagy ablak GT13174 - 340-4106-015

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi üres tokozat 250x260 Pg21+nagy ablak GT13174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 260 mm

  • Szélesség - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356062050

Sonepar cikkszám

GT13174

Gyártói cikkszám

340-4106-015

Gyártói típuskód

CSK-6015-000

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

260 mm

Szélesség:

250 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi üres tokozat 250x260 Pg21+nagy ablak