Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Fázisfigyelő relé 400VAC G44025 - 740-8301-600

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Fázisfigyelő relé 400VAC G44025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Nem

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Feszültségmérési tartomány - 320-460 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5996356080139

Sonepar cikkszám

G44025

Gyártói cikkszám

740-8301-600

Gyártói típuskód

UA/400V/SMD/

Funkció fázissorrend-figyelés:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Feszültségmérési tartomány:

320-460 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Igen

Levehető szorítókkal:

Igen

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Igen

Funkció aszimmetriafelismerés:

Igen

Szélesség:

50 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Váltóérintkezők száma:

1

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

2 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

2 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

400-400 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

72.5 mm

Mélység:

116 mm

Relék ; Fázisfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé 400VAC