GANZ - Fázisfigyelő relé 400VAC G50970 - 740-8300-600KIN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Levehető szorítókkal - Igen
Funkció aszimmetriafelismerés - Igen
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356080313
Sonepar cikkszám
G50970
Gyártói cikkszám
740-8300-600KIN
Gyártói típuskód
UAS 400V
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
400-400 V
Relék ; Fázisfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé 400VAC