Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Fázisfigyelő relé 400VAC SN023457 - 740-8070-511

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Fázisfigyelő relé 400VAC SN023457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Levehető szorítókkal - Igen

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356080375

Sonepar cikkszám

SN023457

Gyártói cikkszám

740-8070-511

Gyártói típuskód

UASN 400V

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Levehető szorítókkal:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Váltóérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

400-400 V

Relék ; Fázisfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé 400VAC