GANZ - Fázisfigyelő relé 400VAC SN023459 - 740-8070-507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Nem
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen
Levehető szorítókkal - Igen
Funkció aszimmetriafelismerés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356080238
Sonepar cikkszám
SN023459
Gyártói cikkszám
740-8070-507
Gyártói típuskód
UAC 400V
Funkció fázissorrend-figyelés:
Nem
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.2 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
20 s
Relék ; Fázisfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé 400VAC