GANZ - Fázisfigyelő relé 400VAC SN023460 - 740-8070-513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Váltóérintkezők száma - 1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356080290
Sonepar cikkszám
SN023460
Gyártói cikkszám
740-8070-513
Gyártói típuskód
UANC
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Váltóérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
400-400 V
Relék ; Fázisfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé 400VAC