GANZ - Fázisfigyelő relé 400VAC SN023462 - 740-8070-503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Levehető szorítókkal - Igen
Tápfeszültség típusa - AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Váltóérintkezők száma - 1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356080474
Sonepar cikkszám
SN023462
Gyártói cikkszám
740-8070-503
Gyártói típuskód
UN 400V
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Váltóérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
400-400 V
Relék ; Fázisfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé 400VAC