Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Fázisfigyelő relé 400VAC SN023465 - 740-8070-508

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Fázisfigyelő relé 400VAC SN023465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Levehető szorítókkal - Igen

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356080580

Sonepar cikkszám

SN023465

Gyártói cikkszám

740-8070-508

Gyártói típuskód

USN 400V

Levehető szorítókkal:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Váltóérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

400-400 V

Relék ; Fázisfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé 400VAC