GANZ - feszültség csökkenési kioldó GMV 25-höz 230V H00029 - 402-2001-405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356047262
Sonepar cikkszám
H00029
Gyártói cikkszám
402-2001-405
Gyártói típuskód
GMV 25 fesz.csökk. kioldó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; feszültség csökkenési kioldó GMV 25-höz 230V