Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Fi-relé 4P 63A 300mA IP20 SN108384 - 1GFI-063-4-300

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Fi-relé 4P 63A 300mA IP20 SN108384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108384

Gyártói cikkszám

1GFI-063-4-300

Gyártói típuskód

63A 4pól 300mA

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

4

Frekvencia:

50 Hz

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Fi-relé 4P 63A 300mA IP20