Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Fi relé 4P 63A 30mA SN023478 - 720-8049-441

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Fi relé 4P  63A  30mA SN023478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 63 A

  • Rövidzárlatállóság (lcw) - 6 kA

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023478

Gyártói cikkszám

720-8049-441

Gyártói típuskód

GFI 063.4.030

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

63 A

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 63A 30mA