GANZ - Fogy mérő szekr elosztó GFM szekr-hez 12mod IP65 G38881 - 440-4546-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 12
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356050804
Sonepar cikkszám
G38881
Gyártói cikkszám
440-4546-000
Gyártói típuskód
FE
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
12
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Fogy mérő szekr elosztó GFM szekr-hez 12mod