GANZ - Fogy mérő szekr-hez fedél 3f 1mérős G71416 - 442-4541-004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 540 mm
Szélesség - 270 mm
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71416
Gyártói cikkszám
442-4541-004
Gyártói típuskód
GFM/Szerelt fedél GFM-201-hez
Magasság:
540 mm
Szélesség:
270 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Sorok száma:
2
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Fogy mérő szekr-hez fedél 3f 1mérős