Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Hőkioldó 0,3- 0.45A SN015090 - 202-4003-502

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Hőkioldó 0,3-  0.45A SN015090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 0.3-0.45 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356038819

Sonepar cikkszám

SN015090

Gyártói cikkszám

202-4003-502

Gyártói típuskód

H0-2K 0,3- 0.45A

Beállítható áramtartomány:

0.3-0.45 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Hőkioldó 0,3- 0.45A