Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Hőkioldó 16,5-25A G22841 - 202-4003-512

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Hőkioldó 16,5-25A G22841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 16.5-25 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356038918

Sonepar cikkszám

G22841

Gyártói cikkszám

202-4003-512

Gyártói típuskód

H0-2K 16,5-25 A

Beállítható áramtartomány:

16.5-25 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Segédérintkezők száma, záró:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 16,5-25A