GANZ - Hőkioldó 3,3-4,9A G23439 - 202-4003-508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 3.3-4.9 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356038871
Sonepar cikkszám
G23439
Gyártói cikkszám
202-4003-508
Gyártói típuskód
H0-2K 3,3 -4,9 A
Beállítható áramtartomány:
3.3-4.9 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 3,3-4,9A