GANZ - Hőkioldó 4,9-7,3A G23173 - 202-4003-509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 4.9-7.3 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356038888
Sonepar cikkszám
G23173
Gyártói cikkszám
202-4003-509
Gyártói típuskód
H0-2K 4,9 -7,3 A
Beállítható áramtartomány:
4.9-7.3 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 4,9-7,3A