Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Időrelé multifunkc 24-230VAC/DC 0,3s-60h GT06039 - 740-8371-000

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Időrelé multifunkc 24-230VAC/DC 0,3s-60h GT06039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-230 V

  • Szélesség - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356080016

Sonepar cikkszám

GT06039

Gyártói cikkszám

740-8371-000

Gyártói típuskód

GI/UNIV.TÁP/24.230V AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-230 V

Szélesség:

50 mm

Relék ; Időrelé ; Időrelé multifunkc 24-230VAC/DC 0,3s-60h