Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Installációs mágneskapcsoló 220V'DC' SN072016 - 450-0001-240-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Installációs mágneskapcsoló  220V'DC' SN072016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072016

Gyártói cikkszám

450-0001-240-DL

Gyártói típuskód

DL-K(G)11/220V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-220 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Installációs mágneskapcsoló 220V'DC'