Nem visszaküldhető

GANZ - Jelzőlámpa 22mm fehér G60760 - 1L-FEH

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Jelzőlámpa 22mm fehér G60760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Lencse típusa - nagy

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356065495

Sonepar cikkszám

G60760

Gyártói cikkszám

1L-FEH

Gyártói típuskód

L-FEH

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Lencse típusa:

nagy

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Jelzőlámpa 22mm fehér