Nem visszaküldhető

GANZ - Jelzőlámpa 22mm fehér LED 110VAC IP65 G60720 - 1FEH110

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Jelzőlámpa 22mm fehér LED 110VAC IP65 G60720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 110-110 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356065648

Sonepar cikkszám

G60720

Gyártói cikkszám

1FEH110

Gyártói típuskód

FEH110

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

110-110 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

nagy

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Jelzőlámpa 22mm fehér LED 110VAC