GANZ - Jelzőlámpa 22mm fehér LED 230VAC IP65 G60715 - 1FEH230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356065594
Sonepar cikkszám
G60715
Gyártói cikkszám
1FEH230
Gyártói típuskód
FEH230
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
nagy
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Jelzőlámpa 22mm fehér LED 230VAC