Nem visszaküldhető

GANZ - Jelzőlámpa 22mm fehér LED 24V AC/DC IP65 G60730 - 1FEH24

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Jelzőlámpa 22mm fehér LED 24V AC/DC IP65 G60730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356065747

Sonepar cikkszám

G60730

Gyártói cikkszám

1FEH24

Gyártói típuskód

FEH24

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

nagy

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Jelzőlámpa 22mm fehér LED 24V AC/DC