Nem visszaküldhető

GANZ - Jelzőlámpa 22mm kék G60761 - 1L-K

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Jelzőlámpa 22mm kék G60761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Lencse típusa - nagy

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356065488

Sonepar cikkszám

G60761

Gyártói cikkszám

1L-K

Gyártói típuskód

L-K

Lencse színe:

kék

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Lencse típusa:

nagy

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Jelzőlámpa 22mm kék