Nem visszaküldhető

GANZ - Jelzőlámpa 22mm kék LED 230VAC IP65 G60714 - 1K230

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Jelzőlámpa 22mm kék LED 230VAC IP65 G60714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356065587

Sonepar cikkszám

G60714

Gyártói cikkszám

1K230

Gyártói típuskód

K230

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

nagy

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Jelzőlámpa 22mm kék LED 230VAC