Nem visszaküldhető

GANZ - Jelzőlámpa 22mm piros G60762 - 1L-P

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Jelzőlámpa 22mm piros G60762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Lencse típusa - nagy

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356065457

Sonepar cikkszám

G60762

Gyártói cikkszám

1L-P

Gyártói típuskód

L-P

Lencse színe:

piros

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Lencse típusa:

nagy

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Jelzőlámpa 22mm piros