Nem visszaküldhető

GANZ - Jelzőlámpa 22mm piros LED 110VAC IP65 G60716 - 1P110

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Jelzőlámpa 22mm piros LED 110VAC IP65 G60716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 110-110 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356065600

Sonepar cikkszám

G60716

Gyártói cikkszám

1P110

Gyártói típuskód

P110

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

110-110 V

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

nagy

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm piros LED 110VAC