GANZ - Jelzőlámpa 22mm piros LED 24V AC/DC IP65 G60726 - 1P24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356065709
Sonepar cikkszám
G60726
Gyártói cikkszám
1P24
Gyártói típuskód
P24
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
nagy
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm piros LED 24V AC/DC