MegszűntNem visszaküldhető

GANZ - Jelzőlámpa 22mm piros LED 48V AC/DC IP65 G60721 - 1P48

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Jelzőlámpa 22mm piros LED 48V AC/DC IP65 G60721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 48-48 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356065655

Sonepar cikkszám

G60721

Gyártói cikkszám

1P48

Gyártói típuskód

P48

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

48-48 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

nagy

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm piros LED 48V AC/DC