GANZ - Jelzőlámpa 22mm sárga LED 110VAC IP65 G60718 - 1S110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 110-110 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356065624
Sonepar cikkszám
G60718
Gyártói cikkszám
1S110
Gyártói típuskód
S110
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
110-110 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
nagy
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm sárga LED 110VAC