Nem visszaküldhető

GANZ - Jelzőlámpa 22mm zöld LED 230VAC IP65 G60712 - 1Z230

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Jelzőlámpa 22mm zöld LED 230VAC IP65 G60712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356065563

Sonepar cikkszám

G60712

Gyártói cikkszám

1Z230

Gyártói típuskód

Z230

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

nagy

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm zöld LED 230VAC