GANZ - Jelzőlámpa 22mm zöld LED 24V AC/DC IP65 G60727 - 1Z24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356065716
Sonepar cikkszám
G60727
Gyártói cikkszám
1Z24
Gyártói típuskód
Z24
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
nagy
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm zöld LED 24V AC/DC