Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 100A átkapcs tokozott GT63142 - 541-0006-006

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 100A átkapcs tokozott GT63142

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

338 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356024027

Sonepar cikkszám

GT63142

Gyártói cikkszám

541-0006-006

Gyártói típuskód

KKM3-100-6006

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 100A átkapcs tokozott