Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 100A BE/KI mellső rögz szakaszolóka G30654 - 620-1001-206

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 100A BE/KI mellső rögz szakaszolóka G30654

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

338 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356027233

Sonepar cikkszám

G30654

Gyártói cikkszám

620-1001-206

Gyártói típuskód

GK 100 T104/04E

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 100A BE/KI mellső rögz szakaszolóka