GANZ - Kézi kapcsoló 100A be-ki tokozott szakaszoló GT45004 - 610-1001-300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Komplett készülék a házban - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
338 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356027288
Sonepar cikkszám
GT45004
Gyártói cikkszám
610-1001-300
Gyártói típuskód
GK100 T203/75 KL1
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 100A be-ki tokozott szakaszoló