GANZ - Kézi kapcsoló 100A irányváltó tokozott GT62818 - 541-0006-008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - irányváltó kapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
338 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356024034
Sonepar cikkszám
GT62818
Gyártói cikkszám
541-0006-008
Gyártói típuskód
KKM3-100-6008
Kivitel:
irányváltó kapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 100A irányváltó tokozott