GANZ - Kézi kapcsoló 100A terhelésk 4mod forgókaros G20668 - 610-1001-104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 30 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
340 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356027349
Sonepar cikkszám
G20668
Gyártói cikkszám
610-1001-104
Gyártói típuskód
GK 100 T303 VE2
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 100A terhelésk 4mod forgókaros