GANZ - Kézi kapcsoló 115A átkapcs mellső-hátsó rögz GT48095 - 908-6099-901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 115 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
338 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356016657
Sonepar cikkszám
GT48095
Gyártói cikkszám
908-6099-901
Gyártói típuskód
KK2-115-6099 D
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
115 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 115A átkapcs mellső-hátsó rögz