Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 115A átkapcs mellső rögz 001814 - 501-0006-006

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 115A átkapcs mellső rögz 001814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 115 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

338 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356017036

Sonepar cikkszám

001814

Gyártói cikkszám

501-0006-006

Gyártói típuskód

KK3-115-6006

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

115 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 115A átkapcs mellső rögz