GANZ - Kézi kapcsoló 115A átkapcs rögz 3p ajtókl IP44 G52871 - 501-1006-544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 115 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
338 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356017548
Sonepar cikkszám
G52871
Gyártói cikkszám
501-1006-544
Gyártói típuskód
KK3-115-6044VE M280D/A2
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
115 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 115A átkapcs rögz 3p ajtókl IP44