Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 115A BE/KI mellső rögz IP65 GT09323 - 904-2002-901

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 115A BE/KI mellső rögz IP65 GT09323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 115 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

338 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356016800

Sonepar cikkszám

GT09323

Gyártói cikkszám

904-2002-901

Gyártói típuskód

KKE2-115-6002

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

115 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 115A BE/KI mellső rögz IP65