Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 115A BE/KI tokozott lakatolható GT72169 - 904-6002-994

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 115A BE/KI tokozott lakatolható GT72169

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 115 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

338 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356023839

Sonepar cikkszám

GT72169

Gyártói cikkszám

904-6002-994

Gyártói típuskód

KKML2-115-6002

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

115 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 115A BE/KI tokozott lakatolható