Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 115A Y-D mellső rögz SN023697 - 501-0006-009

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 115A Y-D mellső rögz SN023697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - irányváltó csillag-delta kapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 115 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

338 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356017050

Sonepar cikkszám

SN023697

Gyártói cikkszám

501-0006-009

Gyártói típuskód

KK3-115-6009

Kivitel:

irányváltó csillag-delta kapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

115 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 115A Y-D mellső rögz