GANZ - Kézi kapcsoló 125A BE/KI mellső rögz szakaszolóka GT88339 - 651-1253-201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
338 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356027608
Sonepar cikkszám
GT88339
Gyártói cikkszám
651-1253-201
Gyártói típuskód
GK 125 T103/04E
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 125A BE/KI mellső rögz szakaszolóka