Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 150A átkapcs mellső rögz SN023649 - 502-0006-004

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 150A átkapcs mellső rögz SN023649

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 150 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

563 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356018064

Sonepar cikkszám

SN023649

Gyártói cikkszám

502-0006-004

Gyártói típuskód

KK4-150-6004

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

150 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 150A átkapcs mellső rögz