GANZ - Kézi kapcsoló 150A átkapcsoló tokozott GT52355 - 542-0006-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 150 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
563 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52355
Gyártói cikkszám
542-0006-006
Gyártói típuskód
KKM4-150-6006
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
150 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 150A átkapcsoló tokozott