Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 150A BE/KI mellső rögz SN091422 - 502-0006-046

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 150A BE/KI mellső rögz SN091422

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 150 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

563 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091422

Gyártói cikkszám

502-0006-046

Gyártói típuskód

KK4-150-6046

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

150 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Front szerelés:

Igen

Kézi kapcsoló 150A BE/KI mellső rögz