Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 160 A be-ki hátsó rögz. szak. 4pol. GT50267 - 651-1604-202

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 160 A be-ki hátsó rögz. szak. 4pol. GT50267

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

563 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356028049

Sonepar cikkszám

GT50267

Gyártói cikkszám

651-1604-202

Gyártói típuskód

GK 160 T104/65 VE

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

45 kW

Front szerelés:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 160 A be-ki hátsó rögz. szak. 4pol.