GANZ - Kézi kapcsoló 160A BE/KI tokozott terheléskapcsoló GT88644 - 651-1603-203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
563 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356028025
Sonepar cikkszám
GT88644
Gyártói cikkszám
651-1603-203
Gyártói típuskód
GK160 T103/76 ST
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 160A BE/KI tokozott terheléskapcsoló